Stansefabrikken - Inntak 3/160A m/al-cu klemmer - 1700051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 3
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 160 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071799003322
Elnummer
1700051
Leverandørens varenummer
1700051
Typebeskrivelse
Inntak 3/160A m/al-cu klemmer
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
3
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
160 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
374 mm
Bredde:
147 mm
Dybde:
106 mm
Inntaksboks for innendørs montasje. Hvit utførelse, kapslingsgrad IP2XC.
Utenpåliggende/Påveggs montasje, inkludert sikringslastskillebryter for NH00-sikringer.
Al/Cu-klemme for 10-95 mm²(1sett a 3stk med tiltrekningsmoment max.2,5Nm) og Cu-klemme 1,5-50 mm² (1sett a 3stk med tiltrekningsmoment max.3Nm.)
Utslag for 1xM40 og 1xM50 i topp og bunn, samt utslag for 4xM40 i bakkant.
Utenpåliggende/Påveggs montasje, inkludert sikringslastskillebryter for NH00-sikringer.
Al/Cu-klemme for 10-95 mm²(1sett a 3stk med tiltrekningsmoment max.2,5Nm) og Cu-klemme 1,5-50 mm² (1sett a 3stk med tiltrekningsmoment max.3Nm.)
Utslag for 1xM40 og 1xM50 i topp og bunn, samt utslag for 4xM40 i bakkant.