Stansefabrikken - IP54 sikringsskap TS3 tomt - 1740202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 230 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008551065
Elnummer
1740202
Leverandørens varenummer
1740202
Typebeskrivelse
Tett (IP54) sikringsskap
Antall poler:
0
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
230 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
790 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
200 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Skapene er produsert av elektrolytisk galvaniserte stålplater med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Skapene er beregnet for innendørs plassering og i bygninger under tak.
Sikringsskapet leveres uten innredning. Skapet kan bestykkes med målerbrett og sikringsskinner S2 (sideskinner NS4 må Monteres) eller det kan brukes Montasjeramme type MR-E med målerplass og 2x18+2x4 moduler. IP grad er testet av Nemko.
Skapene er i.h.t Tavlenormen NEK EN 61439-1 og -3, og kan benyttes for In opp til 125A, 230V/400V 50/60Hz.
Skapet leveres med:
• Jordingsskinne KLB24.
• Selvklebende kursfortegnelse.
• Montasjeinstruks.
• Blindplater for avdekking.
• Kabelåpninger i bunn og topp (utslag): 17x16 mm, 3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 2x40/50 mm.


