Stansefabrikken - Koblingsklemme 2x0,75-4mm2 Cu - LAR KA42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Merkestrøm - 25 A
Antall klemmeposisjoner - 2
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,75...4 mm²
Med betjeningshendel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841004510
Elnummer
3680601
Leverandørens varenummer
LAR KA42
Typebeskrivelse
K00 KA42
Nominell spenning:
690 V
Merkestrøm:
25 A
Antall klemmeposisjoner:
2
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,75...4 mm²
Med betjeningshendel:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,75...4 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,75...4 mm²


