Stansefabrikken - Koblingssett 400V veilys trippel - KA50-set
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 150 mm
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071799000345
Elnummer
3680494
Leverandørens varenummer
KA50-set
Typebeskrivelse
Larel Veilys klemmesett
Høyde:
25 mm
Bredde:
150 mm
Maks merkestrøm:
160 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...50 mm²
Antall klemmer pr. pol:
4
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
150 mm


