Stansefabrikken - Larelboks for veilys ST. m/10AC 2P - 3680451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt
For Mastetoppdiameter - 0 mm
Stussdiameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071799000123
Elnummer
3680451
Leverandørens varenummer
3680451
Typebeskrivelse
Larelboks ST IP65 10Amp C 2-pol
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
For Mastetoppdiameter:
0 mm
Stussdiameter:
100 mm
Egnet for rørdiameter:
100 mm
Bredde:
55 mm
Høyde:
88,5 mm
Dybde:
230 mm
Sensoroppløsning (vertikal):
0
Innsatsdybde:
88,5 mm
Vekt:
0,54 kg


