Stansefabrikken - Larelboks Q IP65 m/6A C 2P - 3680460

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt

  • Stussdiameter - 100 mm

  • Egnet for rørdiameter - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799000154

Elnummer

3680460

Leverandørens varenummer

3680460

Typebeskrivelse

Larel Veilysboks

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Stussdiameter:

100 mm

Egnet for rørdiameter:

100 mm

Bredde:

55 mm

Høyde:

88,5 mm

Dybde:

230 mm

Innsatsdybde:

88,5 mm

Vekt:

540 kg

Modulboksboks med automatsikring DLS 6 - 2pol - 6A - C-Kar. for veilys. Passer til stolper med diameter fra 108mm. Leveres ferdig koblet med 2 stk kabler for hurtigkobling i bunn 4x2,5q og M16 nippel.