Stansefabrikken - Modul dekkplate HDG 200x300 - 2407760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Materiale:
Bredde:
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 249 mm
Høyde - 180 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558354
Elnummer
2407760
Leverandørens varenummer
2407760
Typebeskrivelse
Modul dekkplate HDG 200x300
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
249 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
10 mm


