Stansefabrikken - Montasjeramme MR-D VG for SF 704525 - 24 077 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreSe tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Materiale:
StålSe tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
380 mmSe tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter107 mm
Se tilgjengelige varianter238 mm
Se tilgjengelige varianter249 mm
Se tilgjengelige varianter338 mm
Se tilgjengelige varianter349 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter538 mm
Se tilgjengelige varianter549 mm
Høyde:
650 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 380 mm
Høyde - 650 mm
Dybde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008553557
Elnummer
2407720
Leverandørens varenummer
24 077 20
Typebeskrivelse
Montasjeramme MR-D VG
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
380 mm
Høyde:
650 mm
Dybde:
180 mm
Montasjeramme med 1 rad á 18 moduler og 2 rader á 4 moduler. Skapet har festebraketter og passer inn i skap 24 077 10. Montasjeramme med målerfelt i varmgalvanisert stål. Montasjerammen er basert på Stansefabrikkens originale rammer som gjør montasje og brukervennligheten kjent for installatøren.


