Stansefabrikken Products - Brakett for effektbr. Atl. Ve - 1724338

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - Brakett for effektbr. Atl. Ve

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 175 mm

  • Bredde - 175 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008562764

Elnummer

1724338

Leverandørens varenummer

1724338

Typebeskrivelse

Brakett for eff.br vegg IDE

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

175 mm

Bredde:

175 mm

Stansing:

Ja

Brakett for effektbrytere XT1 og XT3 fra ABB til Atlantic veggskapserie. Braketten monteres på montasjeplate med el.nr 1724300 og frontavdekking 1724316.
Klargjort med gjengede hull tilpasset disse effektbryterne.