Stansefabrikken - Sideskinne HDG H400 - 2407750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
StålSe tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
20 mmSe tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter107 mm
Se tilgjengelige varianter238 mm
Se tilgjengelige varianter249 mm
Se tilgjengelige varianter338 mm
Se tilgjengelige varianter349 mm
Se tilgjengelige varianter380 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter538 mm
Se tilgjengelige varianter549 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 20 mm
Høyde - 346 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558255
Elnummer
2407750
Leverandørens varenummer
2407750
Typebeskrivelse
Sideskinne HDG H400
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
20 mm
Høyde:
346 mm
Dybde:
130 mm
Sett med sideskinner for montering av dekkplater og DIN skinner i SF skap. For skap med 400mm høyde


