Stansefabrikken - Sikringsskap Nebb E tomt - 1716169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 230 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008550082
Elnummer
1716169
Leverandørens varenummer
1716169
Typebeskrivelse
NEBBSKAPET Sikringsskap tomme
Antall poler:
0
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
230 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
768 mm
Bredde:
413 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.
Skapet har en unik løsning med sideskinner hvor sikringskinner (DIN-skinner) S1 kan monteres enkelt og kan kombineres med løst målerbrett og ASD deksler (gjelder ikke boliginstallasjon eller nytt anlegg) eller med komplett montasjeramme type MR-E el nr 1716902. Skapene kan også kombineres med fordelingsrammer i front som ren underfordeling.


