Stansefabrikken - Stoplebrakett sett SF til SF og TKS - 2407731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settMateriale:
Rustfritt stålBredde:
500 mmHøyde:
50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 500 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008553618
Elnummer
2407731
Leverandørens varenummer
2407731
Typebeskrivelse
Stoplebraketter til SF og TKS
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
500 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
250 mm


