Steinel - Temperaturscanner HG Scan 2620 - 007553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007553
Elnummer
8805140
Leverandørens varenummer
007553
Typebeskrivelse
8805140
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Temperatur-scanner HG Scan PRO er et tilbehør for å ha kontroll på arbeidets område ved bruk av varmluftsverktøy HG 2520 E. Ved arbeid med temperatursensitive materialer er det nødvendig å vite den eksakte temperaturen på arbeidsområdet. En for høy temperatur kan forårsake skader på arbeidet og en for lav temperatur kan resulterer i et feilaktig utført arbeid. Når den innstilte temperaturen overskrides, avgir HG Scan PRO både et synlig og hørbart varsel. Alarmen utløses så snart det innstilte nivået for temperatur over- eller underskrides. Rød bakgrunnslys betyr for varmt, grønt lys betyr at temperaturen er innenfor det innstilte toleranseområdet, dvs. perfekt temperatur, og blå betyr for kaldt. Toleransenområdet for varsel kan stilles inn individuelt. Det synlig og hørbare varselsignalet kan deaktiveres ved behov.
Takket være intelligent kommunikasjon kan scannern styre HG 2520 E gjennom at relevant data sendes mellom scanneren og varmluftsverktøyet. HG Scan PRO måler berøringsfritt temperaturen på ulike områder. Med den integrerte laserteknologien har du alltid den rette avstanden fra arbeidsområdet. For å oppnå eksakte måleresultater av temperaturen på ulike materialer og områder, kan emisjonsverdien stilles inn på HL-Scan, se tabell i bruksanvisningen. Alt for eksakt og pålitelig presisjonsarbeid.
Spenning: Strømforsyning via varmluftsverktøy HG 2620 E
Temperatur: 0-300 °C, innstilling i 10°C-trinn
Optimal avstand fra arbeidsemnet: 10 cm
Emisjonsverdi: Kan stilles inn fritt fra 0,10 til 0,99
Takket være intelligent kommunikasjon kan scannern styre HG 2520 E gjennom at relevant data sendes mellom scanneren og varmluftsverktøyet. HG Scan PRO måler berøringsfritt temperaturen på ulike områder. Med den integrerte laserteknologien har du alltid den rette avstanden fra arbeidsområdet. For å oppnå eksakte måleresultater av temperaturen på ulike materialer og områder, kan emisjonsverdien stilles inn på HL-Scan, se tabell i bruksanvisningen. Alt for eksakt og pålitelig presisjonsarbeid.
Spenning: Strømforsyning via varmluftsverktøy HG 2620 E
Temperatur: 0-300 °C, innstilling i 10°C-trinn
Optimal avstand fra arbeidsemnet: 10 cm
Emisjonsverdi: Kan stilles inn fritt fra 0,10 til 0,99