Steinel - Varmluftpistol HL 2020 E i ko - 352202

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 2200 W

  • Driftstemperaturområde - 80...630 °C

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Trinn

  • Maskinvekt - 0,88 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841352202

Elnummer

8805148

Leverandørens varenummer

352202

Typebeskrivelse

8805148

Vurdert strømforbruk:

2200 W

Driftstemperaturområde:

80...630 °C

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Trinn

Maskinvekt:

0,88 kg

Matespenningsområde:

220...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Med temperaturvisning:

Ja

Luftvolum:

500 l/min

Lengde:

252 mm

Bredde:

86 mm

Høyde:

200 mm

Varmluftspistol HL 2020 E fra Steinel har en digital visning av temperaturen, som vises i trinn på 10°C og med høyeste arbeidstemperatur på hele 630°C. Temperaturen styres og reguleres via en mikroprosessor, noe som gir en sikker drift. Luftstrøm, nivå 1:150 l/min. Nivå 2: 150-300 l/min (avhengig av temperatur). Nivå 3: 300-500 l/min (avhengig av temperatur).
HL 2020 E er en problemløser som sammen med tilbehør kan brukes for fjerning av maling, tørking, lodding av kobberrør, herding, løsning av limfuger m.m. Den kan også brukes til sveising av teppeskjøter, folie og speil, samt til krympeisolering. Dessuten kan Steinels tilbehør HL Scan monteres på HL 2020 E. HL 2020 E er utstyrt med ergonomisk softgrep-håndtagk og dobbel overopphetingsbeskyttelse. Luftinntaket til motoren beskyttes med et filter (som enkelt kan rengjøres) som hindrer gjenstander i å komme inn til motor og termoelement. HL 2020 E har dessuten en optisk varselindikator for restvarme som varsler om utblåsningsrøret fremdeles er varmt når pistolen ikke lenger er i bruk. Strømkabelen kan enkelt skiftes ut om den skulle være utslitt eller skadd. Oversiden på pistolen er utstyrt med en opphengingsbøyle.