Steni - Masterboard 12 mm 1200 x 2500 - 50029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2500 mm
Bredde - 1200 mm
Tykkelse - 12 mm
Kantfinish - Andre
Fargegruppe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5710307140037
Elnummer
5401239
Leverandørens varenummer
50029
Typebeskrivelse
5401239
Lengde:
2500 mm
Bredde:
1200 mm
Tykkelse:
12 mm
Kantfinish:
Andre
Fargegruppe:
Hvit
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:
A1
Sementbasert kalsiumsilikatplate ubrennbar ISO 1182 ( K1-A)


