Steni - Masterboard 6mm 1200 x 2500 - 50023

Steni
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

2500 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm

Bredde:

1200 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm

Tykkelse:

6 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2500 mm

  • Bredde - 1200 mm

  • Tykkelse - 6 mm

  • Kantfinish - Andre

  • Fargegruppe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5710307140013

Elnummer

5401237

Leverandørens varenummer

50023

Typebeskrivelse

5401237

Lengde:

2500 mm

Bredde:

1200 mm

Tykkelse:

6 mm

Kantfinish:

Andre

Fargegruppe:

Hvit

Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:

A1

Sementbasert kalsiumsilikatplate ubrennbar ISO 1182 ( K1-A)