STRIEBEL & JOHN - Combi Line M MBG413 Din-skinne Modul 36 mod. Avstand skinne-skinne: 150mm - 2CPX041660R9999

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall DIN-skinner - 3

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 12

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617416609

Elnummer

2444422

Leverandørens varenummer

2CPX041660R9999

Typebeskrivelse

MBG413

Høyde:

450 mm

Bredde:

250 mm

Antall DIN-skinner:

3

Antall moduler pr. DIN-skinne:

12

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

120 mm

Utvidelsesmulighet:

Ja

Med bus-skinne:

Ja

DIN-skinnemodulen MBG413, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbrakettene for avdekningen, plastavdekningen, DIN-skinner, skruer, samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 450mm, og bredden er 250mm, 36 moduler, 3-rad, 150mm senter-senter. DIN-skinnen er 35x15mm med perforering for kabelføringsholdere, avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 120mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880