STRIEBEL & JOHN - ED2 Din-skinne 2FB 35x15mm - 2CPX039382R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
15 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Stanseform - Firkanthull
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617393825
Elnummer
2444480
Leverandørens varenummer
2CPX039382R9999
Typebeskrivelse
ED2
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Stanseform:
Firkanthull
Lengde:
15 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
480 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm


