STRIEBEL & JOHN - Jordskinne 12x5mm, L750mm - 2CPX041872R9999

KopierKopier
STRIEBEL & JOHN - Jordskinne 12x5mm, L750mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 746 mm

  • Bredde - 5 mm

  • Høyde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617418726

Elnummer

2444485

Leverandørens varenummer

2CPX041872R9999

Typebeskrivelse

ZX1003

Merkestrøm In:

250 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

746 mm

Bredde:

5 mm

Høyde:

12 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

CU-skinnen ZX1003 er laget av ubehandlet blankt kobber hvor dimensjonen er 12x5mm og lengden på skinnen er 746mm og er i henhold til den europeiske standaren DIN 43673-1. Merkestrømmen er 250A. Skinnen kan brukes i fordelingsskap med feltbredde 3 (750mm), montert på skinneholdere.