Suprabeam - LYKT M6XR SUPRABEAM - 900192

KopierKopier
Suprabeam - LYKT M6XR SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002211

Elnummer

8819864

Leverandørens varenummer

900192

Typebeskrivelse

8819864

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype:

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Svart

Totalvekt:

392,6 g

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Kraftig oppladbar og vanntett lykt på hele 2000 lumen som fungerer like bra som lommelykt som hodelykt. Lykter er utformet med en 90 graders vinkel. M6 XR er utstyrt med elektronisk bryter som lar deg enkelt kontrollere lysstyrke og varighet, samt smart magnetfest på undersiden av lykten. XR varianten er også uttsyrt med avansert DC konverteringsteknologi som gir deg 30-40 % lengre varighet og kraftigere lys over lengre tid. Hodebånd med feste følger med og 1xLi-ion 2900 mAh oppladbart batteri med USB ladepunkt i selve batteriet. Vanntett IPX8