Suprabeam - Silikonbånd til hjelm passer alle hodelykter og vernehjelme - 900599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5704049901018
Elnummer
8861037
Leverandørens varenummer
900599
Typebeskrivelse
8861037
Modell / utførelse:
Andre
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Antall batterier:
0
Inkludert batterier:
nei
Med lyskilde:
nei
Materiale:
Plast
Lengde:
200 mm
Praktiske og slitesterke silikonbånd for feste av hodelyktene på hjelm. Passer til alle Suprabeam V3 lyktene.