TCI - LED driver DC 36W 350mA DMX V - 6651198

KopierKopier
TCI - LED driver DC 36W 350mA DMX V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070886004099

Elnummer

6651198

Leverandørens varenummer

6651198

Typebeskrivelse

6651198

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

0...0 V

Utgangsstrøm fra/til:

350...350 mA

Utgangseffekt fra/til:

3...36 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

225 mm

Bredde:

45 mm

Høyde:

36 mm

Diameter:

0 mm

DMX VST er en dimmbar LED driver med 3 utganger (RGB). Styres via. DMX.
•Driveren har "stand alone" vekslingsmodus som har 16 forskjellige lysshow samt 5 forskjellige hastigheter som styres via DIP switch
•Dobbel terminalblokk med strekkavlaster
•Kan festes med skruer
•IP20
•Sikkerhets klasse I
•3x350mA utganger