TE Connectivity - End EPKT-24B3XIH3 25-95mm2 - CZ5139-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368136089
Elnummer
1170491
Leverandørens varenummer
CZ5139-000
Typebeskrivelse
EPKT-24B3XIH3-NO01
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²


