TE Connectivity - Ende EPKT-24D1XO 240-400mm2 - CZ5501-008

KopierKopier
TE Connectivity - Ende EPKT-24D1XO 240-400mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368214589

Elnummer

1170482

Leverandørens varenummer

CZ5501-008

Typebeskrivelse

EPKT-24D1XO-NO01

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

240...400 mm²

Raychem EPKT endeavslutning består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange og separat feltstyrerslange. I halvlederavtaket installeres en gul mastik. For 3-leder endeavslutning monteres et krympbart, ledende kabelskritt, innvendig limbelagt, som gir en hermetisk forsegling mot fuktinntrengning. På utendørs endeavslutning monteres krypestrømsskjørt. Leveres komplett med mekanisk kabelsko. Settet inneholder alt materiell for tre faser inkl. mekanisk kabelsko, samt rensekluter, smergellerett, strippetråd og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.