Tec Con - RKK 10mm2 Grå DobbelisolertAnti Twin - 1010402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 0 mm
Kabelhøyde ca. - 0 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720150125
Elnummer
1010402
Leverandørens varenummer
1010402
Typebeskrivelse
RKK 10mm2 GRÅ DOBBELISOLERT Anti Twin®
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
8,9 mm


