Tec7 - Super7 Plus Lynlim med aktivator - T501702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Cyanoakrylat (CA)
Løsemiddelfri - Ja
Gjennomsiktig - nei
Temperaturmotstand - -30...100 °C
Fuktbestandig iflg. NS-EN 204 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414195150719
Elnummer
1804290
Leverandørens varenummer
T501702
Typebeskrivelse
Lynlim med aktivator
Type:
Cyanoakrylat (CA)
Løsemiddelfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Temperaturmotstand:
-30...100 °C
Fuktbestandig iflg. NS-EN 204:
Andre
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Lakkérbar:
Ja
Spraybar:
nei
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
Ja
Egnet for PVC:
Ja
Egnet for PE:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
Ja
Egnet for betong:
nei
Egnet for behandlet jern:
Ja


