Utgått

Telemecanique - DL1CF380 Glimlampe 400V 2 6W BA9s - DL1CF380

KopierKopier
Telemecanique - DL1CF380 Glimlampe 400V 2 6W BA9s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lampespenning - 400...400 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110333466

Elnummer

4316038

Leverandørens varenummer

DL1CF380

Typebeskrivelse

4316038

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lampespenning:

400...400 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA9s

Teknologi:

Andre

Lampeform:

Pæreform

Farge:

Hvit

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

11 mm

Total lengde:

28 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

6,5 mA

Middels levetid:

0 h

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.