Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Telemecanique - GV2L06 Motorvern Magnetisk 1,6A - GV2L06

KopierKopier
Telemecanique - GV2L06 Motorvern Magnetisk 1,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 1,6...1,6 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 22,5...22,5 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,25 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,55 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110213232

Elnummer

4320374

Leverandørens varenummer

GV2L06

Typebeskrivelse

4320374

Innstillingsområde for overlastutløser:

1,6...1,6 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

22,5...22,5 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,25 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,55 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1,6 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

89 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

97 mm

Motorvernbrytere med kortslutningsbeskyttelse opp til 15 kW. De må kombineres med termiske overstrømsreleer for å gi motoren beskyttelse mot overlast. Bryteevne: 35-100 kA. Fast utløsenivå ca 13 ganger In. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås.

Telemecanique

Et Telemecanique-produkt

Oppdag Telemecanique-serien