Telemecanique - Kabelkanal, grå - AK2GD2550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
50 mmBredde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110570359
Elnummer
1201156
Leverandørens varenummer
AK2GD2550
Typebeskrivelse
AK2GD2550
Høyde:
50 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
0 mm
Slissebredde:
0 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1,5 mm²
Med overdel:
nei
Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.


