Telemecanique - Kambryter BCD 11 pos+0 45º bun - K1D011B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På-/Av-bryter
Antall poler - 0
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110476804
Elnummer
1400228
Leverandørens varenummer
K1D011B
Typebeskrivelse
K1D011B
Modell / utførelse:
På-/Av-bryter
Antall poler:
0
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
1,5 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
3,3 A
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


