Telemecanique - MOTORVERNBR.0,63-1,0A GV2ME05 MAGNETISK / TERMISK, TESYS - GV2ME05

KopierKopier
Telemecanique - MOTORVERNBR.0,63-1,0A  GV2ME05  MAGNETISK / TERMISK, TESYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,63...1 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 13...13 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,12 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,25 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110343038

Elnummer

4321720

Leverandørens varenummer

GV2ME05

Typebeskrivelse

4321720

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,63...1 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

13...13 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,12 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,25 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

230...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1 A

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

89 mm

Bredde:

44,5 mm

Dybde:

78,2 mm

GV2ME er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer i henhold til standarden IEC 947-2 og IEC 947-4-1. Bryteevne: 10-100 kA opp til 15 kW. Magnetisk vern (kortslutning): Fast utløsenivå ca 13 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske vernet (overlast) kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås. Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpen stilling.