Telemecanique - MOTORVERNBR.1,6-2,5A GV2ME07 MAGNETISK / TERMISK, TESYS - GV2ME07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 1,6...2,5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 33,5...33,5 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,37 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,75 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110343076
Elnummer
4321722
Leverandørens varenummer
GV2ME07
Typebeskrivelse
4321722
Innstillingsområde for overlastutløser:
1,6...2,5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
33,5...33,5 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,37 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,75 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
230...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
2,5 A
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
78,2 mm


