Telemecanique - MOTORVERNBR.17,0-23,0A GV2ME21 MAGNETISK / TERMISK, TESYS - GV2ME21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 17...23 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 327...327 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 5,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 9 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110343212
Elnummer
4321728
Leverandørens varenummer
GV2ME21
Typebeskrivelse
4321728
Innstillingsområde for overlastutløser:
17...23 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
327...327 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
5,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
9 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
230...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
23 A
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
15 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
78,2 mm


