Telemecanique - Vender m/lys 3pos,ret,h/v gul - ZB4BK1583

KopierKopier
Telemecanique - Vender m/lys 3pos,ret,h/v gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Verneklasse (IP) forside - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481206213

Elnummer

4312182

Leverandørens varenummer

ZB4BK1583

Typebeskrivelse

ZB4BK1583

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Gul

Åpningens bredde:

29 mm

Åpningens høyde:

29 mm

Tastelås:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Harmony XB4 / ZB4 trykknapper i metall er designet for kontrollpaneler og metallskape.
Trykknappene er enkle å montere i et 22 mm hull og holdes på plass på grunn av pakningen på baksiden av hodet.
Med et enkelt klikk er kroppen festet til trykknapphodet, og kroppen er sikret med 3-punkts fiksering (skruer) som også fungerer som jordforbindelse.
Kontaktblokkene og lysmodulene er festet til kroppen. Avhengig av kombinasjonen kan totalt 9 moduler monteres på baksiden.

Harmony XB4 metall serien er ekstremt robust som gjør den egnet for et bredt spekter av bransjer.
Beskyttelsesgraden er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og driftstemperaturen kan være mellom -40..70 grader celcius.

ZB4BK1583 er en opplyst vender i gul farge.
Hodet er designet for LED-belysning og har 3 posisjoner med fjær retur til senter fra begge sider.

For ZB4BK1583 brukes den separate kroppen (ZB4BZ009) sammen med kontaktblokkene (ZBE10x) og lysmodulene (ZBVx) avhengig av forsyningsspenningen.
Det er også mulig å bruke hele kroppen sammen med kontaktblokker (ZB4BZ1xx) i tilfelle dette er lettere.
Det er viktig å bruke riktig lysmodul (ZBVB8, ZBVG8 eller ZBVM8) for å få den gule fargen.

MERK: Det er ikke mulig å bruke XB4 / XB5-serien i plastkapslinger.