Telemecanique - Venderhode flush i plast for LED med 2 faste posisjoner i hvit farge - ZB5FK1213

KopierKopier
Telemecanique - Venderhode flush i plast for LED med 2 faste posisjoner i hvit farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Farge på kontrollelement - Hvit

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481339485

Elnummer

4307604

Leverandørens varenummer

ZB5FK1213

Typebeskrivelse

4307604

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Farge på kontrollelement:

Hvit

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

31 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Hvit

Åpningens bredde:

37 mm

Åpningens høyde:

37 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forbedrer både design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.

ZB5FK1213 er en venderhode for flushmontasje og LED belysning i hvit farge.
Hodet har 2 faste stillinger (90°)

Til ZB5FK1213 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig av spenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) hvis det er enklere.
Det er viktig for å oppnå den korrekte hvite farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB1, ZBVG1 eller ZBVM1)

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.