Telemecanique - XACA211 H.tablå 2retn.NO sperre. kap - XACA211

KopierKopier
Telemecanique - XACA211 H.tablå 2retn.NO sperre. kap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 1,2 A

  • Antall hastighetstrinn - 1

  • Type gjennomførbare bevegelser - Løfte

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110644814

Elnummer

4317596

Leverandørens varenummer

XACA211

Typebeskrivelse

4317596

Antall kommandoposisjoner:

2

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:

1,2 A

Antall hastighetstrinn:

1

Type gjennomførbare bevegelser:

Løfte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Bredde:

52 mm

Høyde:

295 mm

Dybde:

71 mm

Ferdige hengetablåer ( ikke kablet ) med kontaktelementer beregnet for styrestrøm.