Telemecanique - XACB06 Hengetablå tom 6 hull plast - XACB06

KopierKopier
Telemecanique - XACB06 Hengetablå tom 6 hull plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 6

  • Åpningens innerdiameter - 22 mm

  • Farge på kapslingsoverdel - Gul

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110640526

Elnummer

4317407

Leverandørens varenummer

XACB06

Typebeskrivelse

4317407

Antall kommandoposisjoner:

6

Åpningens innerdiameter:

22 mm

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Passer for hovedstrømkrets:

Ja

Passer for styrestrømkrets:

Ja

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.