Telemecanique - XAPE304 Frontplate f/innfelling 4 hull - XAPE304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall kommandoposisjoner - 4
Åpningenes diameter - 22 mm
Bredde - 72 mm
Høyde - 171 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110628067
Elnummer
4320078
Leverandørens varenummer
XAPE304
Typebeskrivelse
4320078
Materiale:
Aluminium
Antall kommandoposisjoner:
4
Åpningenes diameter:
22 mm
Bredde:
72 mm
Høyde:
171 mm
Plate for innf


