Utgått

Telemecanique - XAPM1202 Montasjeboks sink 2X1 hull - XAPM1202

KopierKopier
Telemecanique - XAPM1202 Montasjeboks sink 2X1 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Farge på kapslingsoverdel - Blå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110312751

Elnummer

4317764

Leverandørens varenummer

XAPM1202

Typebeskrivelse

4317764

Antall kommandoposisjoner:

2

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Åpningenes diameter:

22,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

80 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

51,5 mm

Montasjebokser i polyester eller sink. IP65. For montasje av standard XB4 utstyr. Det finner du ved å følge denne linken.