Telemecanique - XAPM34 Montasjeboks sink 80X175X74 5 - XAPM34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Andre
Farge på kapslingsoverdel - Blå
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110312713
Elnummer
4317858
Leverandørens varenummer
XAPM34
Typebeskrivelse
4317858
Antall kommandoposisjoner:
0
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
175 mm
Dybde:
77 mm


