Telemecanique - XPSMCSCY Modbus network access - XPSMCSCY

KopierKopier
Telemecanique - XPSMCSCY Modbus network access

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 0,3 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119012317

Elnummer

4311784

Leverandørens varenummer

XPSMCSCY

Typebeskrivelse

XPSMCSCY

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

0,3 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

nei

Egnet for analoge signaler:

nei

Modbus network access unit