Theben AG - 4020000, Luxor 402 Extension - 18401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Utvidelsesmodul
Tidsperiode - 0...20 min
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468402009
Elnummer
1462351
Leverandørens varenummer
18401
Typebeskrivelse
Lysstyring Luxor
Funksjon:
Utvidelsesmodul
Tidsperiode:
0...20 min
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Merkestrøm:
16 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Sentralfunksjon AV:
Ja
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
Ja
Tilstedeværelsesimulering:
Ja
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
1
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
2
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Vindsensor:
0...0 m/s
Regnsensor:
nei
Temperatursensor:
0...0 °C
Lysstyrkesensor:
1000...100000 lx
Skumringssensor:
0...100 lx
Antall kanaler:
2
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
32
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Styrespenning 2:
230...230 V
Type styrespenning 2:
AC
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
6 A
Dimmeeffekt per kanal:
300 W
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Bredde:
45 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65,11 mm


