Theben AG - 4050000, Luxor 405 Dimming mo - 18403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Dimmer
Tidsperiode - 0...20 min
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468405000
Elnummer
1462353
Leverandørens varenummer
18403
Typebeskrivelse
Lysstyring Luxor
Funksjon:
Dimmer
Tidsperiode:
0...20 min
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Merkestrøm:
16 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Sentralfunksjon AV:
Ja
Gruppebryter:
Ja
Panikkfunksjon:
Ja
Tilstedeværelsesimulering:
Ja
Trappelys og forvarsel:
Ja
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
2
Antall universaldimmekanaler:
2
Antall dimmerfunksjoner:
4
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Vindsensor:
0...0 m/s
Regnsensor:
nei
Temperatursensor:
0...0 °C
Lysstyrkesensor:
1000...100000 lx
Skumringssensor:
0...100 lx
Antall kanaler:
2
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
32
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Styrespenning 2:
230...230 V
Type styrespenning 2:
AC
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
1 A
Dimmeeffekt per kanal:
300 W
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65,11 mm


