Theben AG - Luxa 150, bev.detektor, hvit - 111947
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...150 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468100219
Elnummer
1418604
Leverandørens varenummer
111947
Typebeskrivelse
1418604
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...150 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
150 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
1200 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...180 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...30 °
Responsverdi lys:
5...1000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
500 W
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...45 °C
Bredde:
100 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
127 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Driftsspenning: 230 V AC
Frekvens: 50 Hz
Standbyeffekt: 0,9 W
Antall kanaler: 1
Monteringstype: Veggmontering
Innstillingsområde for lysstyrke: 5 til 1000 lx
Koblingskapasitet lys: 10 A (ved 230 V AC, cos ?= 1) 6 A (ved 230 V AC, cos ?= 0,6) 3 AX (ved 230 V AC, cos ?= 0,3)
Tidsforsinkelse lys: 1 s til 20 min
LED-pærer: < 2 W = 25 W or > 2 W < 8 W = 90 W or > 8 W = 100 W
Gløde- og halogenpærelast: 2300 W
Lysrørlast (EB): 400 VA
Energisparepærer: 150 W
Lyskilde: LED-pærer, gløde- eller halogenpærer, lysrør og energisparepærer
Kapslingsklasse: IP 55
Beskyttelsesklasse: II
Omgivelsestemperatur: –25 til 45 °C


