Theben AG - thePassa P360 Slave UP GR - 2010331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 15 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612748006546
Elnummer
1418761
Leverandørens varenummer
2010331
Typebeskrivelse
1418761
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
15 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
15 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
30 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Responsverdi lys:
5...3000 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
2 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...50 °C
Bredde:
110 mm
Høyde:
83 mm
Dybde:
110 mm
Diameter:
110 mm
Innbyggingsbredde:
48 mm
Innbyggingsdybde:
37 mm
Innfellingsdiameter:
48 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm


