Thermo AS - SR 101 IP 54 termostat - 4928070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Grå
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001092121
Elnummer
4928070
Leverandørens varenummer
4928070
Typebeskrivelse
Romtermostat
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Grå
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...40 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
max kontaktspenning:
400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
105 mm
Bredde:
61 mm
Dybde:
60 mm