Thermo AS - TAKOVN 1800W 230V TS 1800-2 TermoStrip - 5430914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Maks varmeeffekt - 1800 W
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001094408
Elnummer
5430914
Leverandørens varenummer
5430914
Typebeskrivelse
ThermoStrip takovner
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Maks varmeeffekt:
1800 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
64 mm
Bredde:
1316 mm
Dybde:
297 mm


