Thermo AS - TVH 4500-2 Takovn 4500W/230V/3 - 5430931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Maks varmeeffekt - 4500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001094811
Elnummer
5430931
Leverandørens varenummer
5430931
Typebeskrivelse
ThermoTak takovner, industriutførelse
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Maks varmeeffekt:
4500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
980 mm
Dybde:
440 mm


