Thorsman - 5970024 CYB-BK2 DATALOKK RETT ALU.ME - 5970024

KopierKopier
Thorsman
 - 5970024 CYB-BK2 DATALOKK RETT ALU.ME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Farge - Aluminium

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880079118

Elnummer

6915471

Leverandørens varenummer

5970024

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Anvendelse:

Andre

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Farge:

Aluminium

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Andre

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Klemfeste

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

25 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

84 mm

CYB-BK2 DATALOKK RETT ALU.ME...