Utgått

Thorsman - 5970845 CYB-2XAMP KAT5 UTP M/LUKE SA.R - 5970845

KopierKopier
Thorsman
 - 5970845 CYB-2XAMP KAT5 UTP M/LUKE SA.R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 5

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880067641

Elnummer

6915660

Leverandørens varenummer

5970845

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

5

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

RAL-nummer:

9016

Tilkoblingstype:

LSA

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

nei

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

Ja

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

35 mm

CYB-2XAMP KAT5 UTP M/LUKE SA.R...